画像準備中

日亜トービンY

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)2.6 注文コード11619308 品番日亜トービンY 2.6Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径7種類から選べます 他の種類を見る

日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。

棒径(Φmm)2.6 長さ(mm)1000 用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11619326
2020-02-15
用途:
ロウ付け
吉沢製作所 様

盛りやすく、思ったような作業が出来ます。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする