曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11619475品番NS-308L 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS304Lの溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/70~110、立向・上向/65~105棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする