曜日別特売
NSN-309 2.6Φ×300mm 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業 11620078

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(5kg)注文コード11620078品番NSN-309 2.6Φ×300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。

用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300電流範囲(A)下向/50~80、立向・上向/45~75棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする