曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11620595品番BK-520 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)90~130棒端/黄JIS規格Z3251 DF2B-500-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする