曜日別特売
BK-600 4.0Φ×400mm 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業 11620692

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
棒径(Φmm)4.0
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード11620692品番BK-600 4.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。
なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400電流範囲(A)120~180棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620683
2020-04-06
用途: 除雪車用タイヤチェーンメンテナンス時の肉盛り
彦工務店

除雪シーズン明け、除雪用ホイルローダーのタイヤチェーンメンテナンス時、摩耗したタイヤチェーンの肉盛りに利用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする