被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(2kg)注文コード11621042品番BKR-61 2.6Φ×300mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。
合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。

用途
打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。
棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300電流範囲(A)50~80棒端/赤JIS規格Z3251 DF3B-600-BR被覆ライムチタニヤ系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする