曜日別特売
LS-80 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80 ニツコー熔材工業 11621496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11621496品番LS-80 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。

用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/90~140、立向・上向/80~130棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする