LC-08 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業 11621943

 

LC-08 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業 11621943
LC-08 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業 11621943
LC-08 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業 11621943

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11621943品番LC-08 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。

用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/100~140、立向・上向/80~130棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11621943
2022-09-09
用途: パイプの繋ぎ
徳永オート

昔から使用しているのでとても使いやすい。安定して付いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする