LC-3 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業 11622047

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)6.0
棒長(mm)450
内容量1箱(5kg)注文コード11622047品番LC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。

用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒径(Φmm)6.0棒長(mm)450電流範囲(A)下向/250~330棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11622004
2019-05-14
用途: 漁業の道具の溶接
農・林・水産業

この商品なら間違いなく耐久性がある。安心してしようできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする