曜日別特売
NZ-11 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業 11622187

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11622187品番NZ-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。

用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/80~130、立向・上向/80~130棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

亜鉛メッキ鋼板アーク棒溶接【NZ-11】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11622187
2020-11-16
用途: 亜鉛メッキ手摺溶接に使用

普通棒での亜鉛材料は弾いてしまい溶接が困難でしたが普通に溶接できました 
一発仕上げの溶接には向いています

対象商品 : 11622187
2015-11-26
用途: タイトフレームの溶接など

溶接時の火花が
少ないのでとても良いです。

対象商品 : 11622187
2016-07-13
用途: 亜鉛めっき金物の溶接
建設業・工事業

汎用溶接棒よりははるかに作業しやすいが其の割りには綺麗に仕上がらない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする