曜日別特売
SP-2 2.0Φ×250mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2 ニツコー熔材工業 11622345

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2kg)注文コード11622345品番SP-2 2.0Φ×250mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。
アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。
電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。
溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。
操作が簡単で補助治具一切不要です。

用途アーク・スポット用棒径(Φmm)2.0棒長(mm)250電流範囲(A)50~110棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11622345
2018-05-11
用途: 自動車鋼板のスポット溶接
製造業

高価なスポット溶接機がいらないのでたいへんいいものだと思います。
200Vは当然必須ですが、アームで挟む必要もなく
棒さえ入るところならババッと付けてしまえるのでとても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする