オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
マルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11624147
品番
21601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥84,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド100cmたっぷり大容量300L。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。ブルーのカバーが1枚付属しています。
用途
ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収など、一度にたくさん運搬することが出来ます。
材質
本体:スチール/ユニクロメッキ・カバー:ナイロン
容量(L)
300
耐荷重(kg)
60
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×850
カバー寸法(mm)
950W×465D×720H
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11624147
21601
15104507
o0210v-03-01
マルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付
オリタニ
1台
¥
83,980
税込
¥
92,378
品番が変更になりました