オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
トレッドワゴン カバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色(袋)
赤
注文コード
11624192
品番
2030106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量160Lの折り畳める運搬ワゴン
クロームメッキ仕上げにナイロン製のカバーが付属されており、ホテルや病院などでも利用されています。
色(袋)
赤
用途
タオルや衣類灘の洗濯物を入れての運搬に適してます。ホテルリネン・病院リネン・クリーニング店などで多く使用されております。
材質
本体:スチール製クロームメッキ・カバー:ナイロン
容量(L)
160
規格
本体
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×500×850
カバー寸法(mm)
540W×460D×660H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11624192
2030106
15104288
o0203v-01-02
トレッドワゴン カバー付
オリタニ
1台
¥
51,980
税込
¥
57,178
品番が変更になりました