2040101 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 11624208 2040101 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 11624208 2040101 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 11624208 2040101 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 11624208

トレッドワゴンアップダウン式 カバー付

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 色(袋) 注文コード11624208 品番2040101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,700
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

容量160Lの折り畳める運搬ワゴンです。
クロームメッキ仕上げにナイロン製のカバーが付属されており、ホテルや病院などでも利用されています。
ものの重みでカバーが昇降しますので、中身が取り出し易くなっています。

用途タオルや衣類灘の洗濯物を入れての運搬に適してます。ホテルリネン・病院リネン・クリーニング店などで多く使用されております。昇降式タイプなので作業効率が向上します。 材質本体:スチール製クロームメッキ・カバー:ナイロン 容量(L)160 規格本体 色(袋) キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×850 カバー寸法(mm)540W×460D×680H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624208 2040101 15104297 o0203v-02-01 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 1台 61,980 税込68,178 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11624208
2018-03-14
用途:
作業時
株式会社テーオーリネンサプライ 様 (サービス業)

コンパクトにたためて使いやすい。値段が安ければもっと購入したい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする