運搬車 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)100 注文コード11624287 品番2010101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品はキャスター径など4種類から選べます 他の種類を見る

容量370L、リネンの回収運搬に適した大容量ワゴンです。グレーのウレタンキャスターを使用しているので床にタイヤ痕が付きにくくなっています。
カバーは別売りです。

キャスター径(Φmm)100 容量(L)370 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×700×870 底の外寸法(mm)820×610 用途クリーニング店、ホテル、旅館などでのたくさんのリネンを運搬することが出来ます。 材質スチール/メラミン焼付塗装 サイズ 材質(車輪)ウレタンキャスター 規格本体 キャスターあり 引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624287 2010101 15104130 o0200v-01-00 運搬車 本体 オリタニ 運搬車 本体 オリタニ 1台 57,980 税込63,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする