運搬車用 ポリカバー ひも付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード11624305 品番02010301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

オリタニ製運搬車用のポリカロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。

用途
濡れたもの、生乾きのものに適しています。
袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
ブルー 高さH(mm)705 開口寸法(mm)930×670 底寸法(mm)770×560 材質ポリカロン 規格カバー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624305 02010301 15104175 o0201v-01-01 運搬車用 ポリカバー ひも付 オリタニ 運搬車用 ポリカバー ひも付 オリタニ 1枚 11,980 税込13,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする