運搬車用 ナイロンカバー ひも付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド 注文コード11624348 品番02010406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

オリタニ製運搬車用のナイロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。

レッド 高さH(mm)705 開口寸法(mm)930×670 底寸法(mm)770×560 用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。 材質ナイロン 規格カバー
注意
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624348 02010406 15104218 o0201v-01-16 運搬車用 ナイロンカバー ひも付 オリタニ 運搬車用 ナイロンカバー ひも付 オリタニ 1枚 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする