オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
運搬車 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター径(Φmm)
75
注文コード
11624366
品番
2020101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,900
この商品は
キャスター径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量370L、リネンの回収運搬に適した大容量ワゴンです。グレーのウレタンキャスターを使用しているので床にタイヤ痕が付きにくくなっています。
カバーは別売りです。
キャスター径(Φmm)
75
容量(L)
270
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×630×770
底の外寸法(mm)
730×540
用途
クリーニング店、ホテル、旅館などでのたくさんのリネンを運搬することが出来ます。
材質
スチール/メラミン焼付塗装
サイズ
中
材質(車輪)
ウレタンキャスター
規格
本体
キャスター
あり
引出し
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11624366
2020101
15104148
o0200v-02-00
運搬車 本体
オリタニ
1台
¥
52,980
税込
¥
58,278
品番が変更になりました