ハンガー収納ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11624436 品番40901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バラつくハンガーを整理整頓出来る2列タイプのハンガー整理ラック。ハンガーの種類は選ばず、2種類のハンガーを収納できるラックです。土台の蝶ネジをハンガーのサイズに合わせて調整します。

用途プラスチックハンガー・ワイヤーハンガーなど、あらゆるサイズのハンガーに対応しています。針金ハンガーなら1列で約400本収納可能。回収ハンガーや、使用済みハンガーをバラつくことなくすっきりと収納保管できます。 材質スチール製クロームメッキ 規格本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310〜430×370×1100 キャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624436 40901 13833989 o0408v-0002 ハンガー収納ラック オリタニ ハンガー収納ラック オリタニ 1台 30,980 税込34,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする