41001 ハンガー回収万能ラック オリタニ 11624445

41001 ハンガー回収万能ラック オリタニ 11624445
41001 ハンガー回収万能ラック オリタニ 11624445
41001 ハンガー回収万能ラック オリタニ 11624445

ハンガー回収万能ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード11624445品番41001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,250

バラつくハンガーを整理整頓出来る1列タイプのマルチなハンガー整理ラック。ハンガーの種類は選ばず、土台の棒をハンガーのサイズに合わせて調整します。

用途プラスチックハンガー・ワイヤーハンガーなど、針金ハンガーなら1列で約400本収納可能。回収ハンガーや、使用済みハンガーをバラつくことなくすっきりと収納保管できます。材質スチール製ユニクロメッキ規格本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×1080キャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116244454100113833980o0408v-000141001 ハンガー回収万能ラック オリタニ 13833980ハンガー回収万能ラックオリタニ1台
18,980
税込20,878
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする