ワイヤーハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード11624488 品番100202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。

用途
熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。
経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。
規格本体 幅W(mm)400 線径(Φmm)2.6 材質スチール製亜鉛メッキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※亜鉛メッキは酸化すると黒ずみ、衣類に付着する場合があります。ご使用の場合には適宜ふき取っていただくことをお勧めします。
※個人宅にはお届け出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624488 100202 13821800 o1002v-01-05 ワイヤーハンガー オリタニ ワイヤーハンガー オリタニ 1箱(500本) 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする