ワイヤーハンガー スカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード11624506 品番100204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。

用途熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。線径が太いためGジャンにもご使用いただいております。両肩にくぼみが付いているため、スカート・キャミソール・ジーンズなどのご使用に適しています。 材質スチール製亜鉛メッキ 規格本体 線径(Φmm)2.9 幅W(mm)400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※亜鉛メッキは酸化すると黒ずみ、衣類に付着する場合があります。ご使用の場合には適宜ふき取っていただくことをお勧めします。
※個人宅にはお届け出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624506 100204 13821818 o1002v-03-04 ワイヤーハンガー スカート オリタニ ワイヤーハンガー スカート オリタニ 1箱(400本) 19,980 税込21,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする