ロイヤルハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 仕様Lサイズ/紳士用 注文コード11624795 品番090500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

肩部の厚み28mm、背中の曲線が優しい丸みの高級感のある紳士用プラスチックハンガー。肩先とパンツバー部分にすべり止め加工が付いています。

規格本体 幅W(mm)435 材質PP 用途高級クリーニング仕上げのハンガーに使用されており、仕上げた衣類を綺麗な状態で保つ形状となっています。婦人用のスーツやコートなどの衣類にご使用ください。 仕様Lサイズ/紳士用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11624795 090500 13821791 o0904v-01-02 ロイヤルハンガー オリタニ ロイヤルハンガー オリタニ 1箱(100本) 11,980 税込13,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする