オリタニ
オリタニの ワゴン
オリタニの リネンカート
ボトムワゴン 専用マット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11625032
品番
4140200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フェルト入りのマットが付いていますので、プレス後のボトムやスカートにネットの跡がつかず湿気もこもらないのが特徴です。幅910mmのLONGタイプと幅480mmのショートタイプがございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×445×823
用途
プレス後のボトムを掛けて置くためのワゴンです。専用マット付きでアタリ・スベリを防止します。
材質
スチール製アミ部:ユニクロメッキ 足部:クロームメッキ マット:綿布(フェルト入り)
規格
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600