BOXスタンド上下スライド式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11625093 品番40402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅540〜910mm、奥行355〜590mmのプラスチックケースを置いて移動が出来る台車です。高さも調節できるタイプです。

キャスター径(Φmm)75 高さH(mm)440〜615 用途腰を屈めず、プラスチックケースを移動することが出来るので作業効率が向上します。高さも調節出来るのでお好みの高さでご使用ください。 材質スチール製クロームメッキ 規格本体 奥行D(mm)(脚部)500 上部外寸(幅W×奥行D)(mm)540〜910×355〜590
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11625093 40402 15104586 o0403v-0002 BOXスタンド上下スライド式 オリタニ BOXスタンド上下スライド式 オリタニ 1台 25,980 税込28,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする