オリタニ
オリタニの 洗濯用品
オリタニの 洗濯ハンガー
縦型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
11625163
品番
052300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦型で、挟みやすく作業がしやすい形状です。
用途
1個200gのおもりとして、クリーニング店や縫製工場での背広等衣類のシワ伸ばしにご使用いただく商品です。
材質
本体:アルミ・シリコン/持ち手:スチール
質量(g)
200
規格
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×100×230
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11625163
052300
13821669
o0501v-0005
縦型クランプ
オリタニ
1セット(2個)
¥
31,980
税込
¥
35,178
品番が変更になりました