L-10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5kg) 注文コード 11625854 品番 33005001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤
抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。

液性中性 用途抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など 仕様缶入り 成分無蛍光、ノニオン系 形状液体 使用量10kgワッシャーにつき50〜100mL、または温水10Lにつき15〜30C。10〜20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1〜2回行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする