33021000 リッドS ラクナ油脂 11625863

リッドS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード11625863 品番33021000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄力がマイルドで、抜き物、黒物・毛布などの洗いに最適な中性液体洗剤です。洗い上がりもソフトです。冷たい水でもサッと溶け使いやすい。洗いの温度を上げると洗浄力もさらに上がります。粉末洗剤と併用して助剤のように使うと、汚れの多いものでも洗浄力が落ちません。生分解性良好な界面活性剤を使用しています。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)を含有して
おり、物品の除ウイルスが可能です。有効濃度である0.1%以上にするためには、リッドSとして1%以上に希
釈してください。(水1 リットルに対して10ml 以上)。
清拭などを行った後、5 分程度たったら水拭き又は水洗いを行って下さい。
*他のウイルスへの効果は確認されていません。
*手指の消毒には使用できません。

液性中性 用途毛布、布団、ウールやフリース素材 仕様缶入り 成分無蛍光、アニオン系 種別液体 使用量10kgワッシャーにつき100mL(10リットルにつき30mL)、常温から40℃で洗い、すすぎを一回以上して下さい。粉末洗剤と併用する場合、10kgワッシャーにつき30mL目安。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11625863 33021000 58095975 33021002 リッドS ラクナ油脂 リッドS ラクナ油脂 1個(18kg) 10,980 税込12,078 容器が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする