NEW ロックナット(ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 11626466 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。

呼び径M8 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする