ロング袋ナット(真鍮-スズコバメッキ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 11626536 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質真鍮 表面処理スズコバ 寸法H(mm)24.5 寸法t(mm)20 寸法D(mm)13 寸法D2(Φmm)11.5 寸法D1(mm)15 寸法H1(mm)6.5 寸法R(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11626527
2021-08-17
用途:
バイクのマフラーフランジ締め付け
剛設備 様 (建設業・工事業)

普通の6角ナットで締め付けるのが支流。
ちょっと変わった物を探していたら この袋ナットに出会いました。

1人が参考にしています
対象商品:
11626518
2021-01-27
用途:
スタッドボルトに化粧 袋ナット
製造業

とても良い商品です。わたしの知ってる限りでは モノタロウさまでしか、小ロットでは販売されていないと思います。間違ってたら ごめんなさい。

1人が参考にしています
対象商品:
11626502
2020-11-11
用途:
バイクカスタム

見える場所の目隠し化粧ナットがひじょうにりょうこう

対象商品:
11626527
2017-07-12
用途:
ジムニーの外装に
サービス業

雨ざらしの場所に使いますので、サビずにきれいなままでいてほしいですね・・・。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする