画像準備中

ステン 釘 平 約250g

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(66個) 注文コード 11627954 品番 #11×65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
長さ(mm)65 太さ(Φmm)約3.0 材質ステンレス 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11627884
2024-02-11
用途:
家のリフォーム作業
サービス業

このサイズのステン釘が大量に必要だったため助かりました。コスパいいです。ホームセンターだと、一袋に入っている本数が少なすぎるので。

対象商品:
11627884
2024-05-11
用途:
未使用
サービス業

道具箱の中に常時入れて置く為購入、今だに未使用今後に期待

対象商品:
11627857
2022-03-26
用途:
作品制作の素材として。
製造業

理想の商品が入手出来て大変満足しております。
注文から届くまでの時間も早く、スムーズに仕事が進められました。

対象商品:
11627902
2020-11-05
用途:
家の修理
その他業種

大変満足しました。使いやすいし、釘の量と価格にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする