又釘 約250g

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(143個) 注文コード11628803 品番#14×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 番手#14 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11628803 #14×32 38390400 #14x32 又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里) 又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里) 1袋(143本) 619 税込681 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11628794
2024-01-27
用途:
境界ロープ張りに
建設業・工事業

9ミリトラロープを張るのに使用しました。
線形が細いので、叩き損ねるとすぐに曲がります。柔らかめなのでバールや逆に叩けば修正も効きます。
曲り角度が少なく釘先が広がっているので、もう少しU字型になれば打ち込みやすくて良いのにな。

対象商品:
11628812
2022-11-23
用途:
木杭にロープを止めるため
岡本建設 様 (建設業・工事業)

少し長いのですがしっかりとした釘なので止めることができる

対象商品:
11628828
2021-12-28
用途:
駐車場の区割りのトラロープ張り
建設業・工事業

50_と65_を購入して 四方角には65_ 中の仕切りには50_を使用しました 硬い所なのですが少し緩い所は50_で仮ウチして65_で仕上げました 発送後2日で届き 年内に処理できて良かったです ありがとうございました。

対象商品:
11628776
2022-04-15
用途:
牧柵用に
あきた牧場 様 (農・林・水産業)

大変満足のいく商品でした。また購入したいと思います。

対象商品:
11628776
2022-04-06
用途:
DIY
製造業

たくさん入っていて使用にも問題ありませんので満足です。

対象商品:
11628776
2020-04-27
用途:
持ち運べる道具箱の補強
サービス業

エアータッカーで止めたいが、少量なので、この商品を選びました。実際に使ったのは、19mmです。

対象商品:
11628785
2019-06-10
用途:
針金8〜10番の止め、板と板の止め
サービス業

太さ8番線を止めるのに使用しました
板と板のつなぎにもいいですね
早々の発送ありがとうございました

対象商品:
11628803
2018-08-17
用途:
金網の設置
農・林・水産業

思ったよりも強度が有りそうで打ち込みやすくて満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする