曜日別特売
OAT-JPC43B OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き ELPA 11628986

OAT-JPC43B OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き ELPA 11628986
OAT-JPC43B OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き ELPA 11628986

OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き ほこり防止 カバー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コンセント個数4
内容量1個注文コード11628986品番OAT-JPC43B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,805
販売価格(税別)
4,368

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。

付属品接地アダプター、マグネット(2個)使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V、15A、合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)3機能カバー付、マグネット付使用場所屋内専用マグネットありプラグ形状3P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする