OAT-JPC65SB OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー ELPA 11629056

OAT-JPC65SB OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー ELPA 11629056 OAT-JPC65SB OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー ELPA 11629056

OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き ほこり防止 カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11629056 品番OAT-JPC65SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンセント個数4種類から選べます 他の種類を見る

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。
マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。
プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。
アース対応。
断線しにくく被覆強度の高いコード。

差込口6個口 付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで コード長さ(m)5 機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
3P接続のパソコン周辺機に使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

デジタルレントゲン周りの機器を使うために購入。抜け防止でロックが出来る事、使わないコンセントにカバーが出来るというのがポイントです。作りもしっかりしており、マグネット固定も出来るのに、この価格というのは良いですね。おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする