連休中なのに早い対応ありがとうございました。日曜日に届きました。
早速、使用は違いますが、田んぼの土手を少し燃やしてみました、ボンベを付けるのがちょっと付けずらいかなと、感じました、先が長いため腰を曲げず、火をつけるには楽ですね!良いと思います。
こんな商品が無いかを探し 使ってみたらとても良かったので
過去にも1個と 今回のを合わせ2個買いました。
火元が先にあり、危なくないのでよかったです。
周辺気温20℃を下回る状況で、専用ガスボンベによる連続作業をすると、ボンベの気化冷却でガスの出が減少し火力が急速に弱くなる。ヒートパイプ等でボンベを温める熱調整機構を付けるとさらに満足できると思われる。
軽く、また安価なので、とても良いのですが、火力が弱いのか、冬の気温が低いせいか、焼き付けに表示時間よりかなりの労力がいりました。
2人で作業するなら、ひとり一つずつ持って作業しないと、時間がかかります。
対応するテープはとてもいいと思います。
使用するバーナーはノズルが長いせいか、ガスボンベが1/2ぐらいで火力が急激に弱くなり、作業効率がガクッと落ちます。中途半端なガスボンベがたくさん出てしまいまノズルが短く、先が広い口金でも良いのではないのでしょうか?ガスが亡くなってしまうと思い、指定のボンベ大目に購入しましたが、皆中途半端な量が残ってしまいました。ご改善を。
マーキングテープを炙るのに使いました。DIYなら充分。
沢山ラインを引くなら、別な方法が早い。
使いやすいが焼き付けに時間がかかる。取説通り5mに30分弱。購入するなら強力な方RM22000をおすすめします。RM22000は使ったことがないので思い込みですが。