ロードマーキング ナンバーS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11629162 品番 RM-104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

文字内容4 文字寸法(mm)110×210 用途ナンバーの表示の施工。 トラスコ品番495-3541 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 主な用途マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※6と9は兼用です。

商品説明動画

ロードマーキング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
駐車場ナンバー等
サービス業

@前処理の清掃(ホウキがけ+ブロアーでのホコリ飛ばし)をしっかりする。
A液状プライマーは惜しまずたっぷりと。
B上記2点を手抜きするといくら加熱しても冬にすぐ剥げる。
C一度加熱したモノは再加熱してもくっつかない。
D荒れたアスファルトだと隙間ができやすく浮いた場合そこだけ割れて取れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする