RM-119 ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナー 11629318

 

RM-119 ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナー 11629318
RM-119 ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナー 11629318
RM-119 ロードマーキング デジタルパーツL 新富士バーナー 11629318

ロードマーキング デジタルパーツL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード11629318品番RM-119
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!

用途
ナンバー標示の施工。
主な用途マーキングトラスコ品番495-3690主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料文字寸法(mm)30×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロードマーキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする