RM-501 ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 11629424 RM-501 ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 11629424

ロードマーキング用プライマー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 11629424 品番 RM-501
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アスファルト専用路面下地処理材。

主な用途マーキング、アスファルト 成分トルエン、ノルマルヘキサン トラスコ品番495-3827 種別引火性、エアゾール 材質合成ゴム系樹脂 容量(mL)420 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※水分を含み易い箇所や凹凸がある下地への設置は避け、下地を十分にならしてから施工してください。

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
ロードマーキング用
サービス業

ロードマーキング用として昔購入したものが硬化してしまっていたので、再購入
仕方ないことではあるが、この手のものの寿命がもう少し長くなると地球のためになると思う。

2025-08-29
用途:
舗装復旧
建設業・工事業

スプレータイプなので小規模の時簡単でとても便利です。

2025-07-18
用途:
駐車場のライン引き
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。ローラー使用後固まらずいい感じです。

対象商品:
11629424
2024-03-15
用途:
駐車場ブロックにb書く
有限会社山善産業 様 (不動産業)

素人でもバーナーで路面標示ができる。その作業時に路面に塗布するが、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
11629415
2023-07-08
用途:
部分舗装復旧の際の白線復旧用に使用
三宝工業株式会社 様 (建設業・工事業)

数メートルの舗装復旧に伴う白線復旧に使用。
安定の新富士バーナー社の製品なので安心して使用しています。
小面積復旧の際に使いますが、4L缶の取り扱いが有れば助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
11629424
2023-09-22
用途:
ライン工事の現場に
株式会社松井組 様

ライン張付前のプライマー処理をしました。簡単便利で大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11629415
2021-10-18
用途:
ロードマーキング用
永尾病院 様

10台分の駐車場のマーキングに施工しました。はじめに間違えてコンクリート用を注文してしまい、アスファルト用を変更購入した経緯がありましたが、素人の施工でもガッチリ仕上がりました。1本5m以下でしたがプライマー1缶と半分ほど使用しました。

5人が参考にしています
対象商品:
11629415
2021-08-28
用途:
駐車場白線修繕
サービス業

下地を散布して乾かすだけでロードマーキング作業がすぐにとりかかれます

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする