ネームランド Biz

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11629433 品番KL-V460
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オフィスで役立つ機能満載、使いやすさを追求したBIZシリーズ
46mm幅テープ対応のハイスペックモデル。

付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ18mm幅1本 トラスコ品番497-6606 文字内容JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:3390、絵文字・記号:1515、フレームつき印刷:65種、フォーマット数:123、デザインロゴ:120、外字登録:10文字、漢字熟語数:約257000、最大登録宛名件数:100、最大登録文字数:約4000、1データ最大入力文字数:511 質量(g)約1400(電池除く) 電源付属ACアダプター 機能半角文字、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、定型文字登録、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、バーコード印刷、QRコード印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、日本語入力システム「ATOK」、マグネットテープ対応、パソコンリンク 液晶サイズ240×80ドット 使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24/36/46 キー配列JIS 印字密度200×200dpi 最大印字行数10行 最大印字幅(mm)46 内蔵文字種9000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×235×106.5 書体和文8/英数20 カッター部ハーフカット機能つきオートカッター 液晶表示15桁×5行

商品説明動画

CASIO ネームランド : テープカートリッジのご紹介
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629433
2016-07-21
用途:
書類整理

思ったより少し大きめですが字が大きくて
使いやすいです

対象商品:
11629433
2017-06-22
用途:
ファイル背表紙、他
建設業・工事業

長い間使っていたネームランドが故障してしまったので買い替えました。新しい機種なので当然性能が良くなっていると思っていましたが、プリンタヘッドの性能が落ちていて、文字が滑らかではありませんでした。
メーカーに問い合わせましたが以前の性能のプリンタヘッドはどの機種でも現在はないとのことでした。とても残念です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする