アナログ電波置き時計

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11629485 品番TQ-750J-7JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電波受信機能付きの目覚まし時計。
内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。
スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。

種類置時計 表示方式アナログ 機能電波受信結果確認、電波受信OFF機能、電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ライト(残照機能付き) 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×40 使用電池アルカリ乾電池単3形 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電池寿命約1年
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11629485
2018-06-23
用途:
目覚まし用
有限会社いそべ電気 様

小さいのにアラーム音は大きいので、起きるときにびっくりしています。徐々に大きい音になる方が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11629485
2018-06-14
用途:
目覚まし時計として

コチコチ音がなくとても良いのだが、夜中(真っ暗な部屋にして就寝)に時間を見ようとすると眩し過ぎる。なので、暗記シートを上から貼って使っている。

2人が参考にしています
対象商品:
11629485
2017-12-13
用途:
目覚まし時計

目覚まし時計はいままで色々使いましたが、これは大正解でした。欲をいえば、文字盤に夜光塗料があればよかったかも。

3人が参考にしています
対象商品:
11629485
2018-03-05
用途:
仕事の日に起きるときに

時間が正確でよい.コンパクト.で良い.音がだんだん大きくなるのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
11629485
2017-11-01
用途:
めざまし時計

シンプルで良いと思います。大きくないので旅行にも持っていけます。

対象商品:
11629485
2018-04-30
用途:
日常
その他業種

他で1,109円で販売されていた。購入したことに後悔。商品自体に問題はない。

対象商品:
11629485
2017-04-12
用途:
就寝時
サービス業

タイマーをONにすると秒針のカチカチ音がしなくなり、就寝時にとっても静かで重宝しています。

対象商品:
11629485
2016-01-24
用途:
日常生活で使用
医療・福祉・介護関連業

最初 なかなか 電波をキャッチせずも 置いていたら しっかり時間をキャッチし正常の動いています。
目覚まし時計を2個に増やし使用中です。安い買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする