曜日別特売
TFOA-LK 4P 2.2KW 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
出力(kW)2.2
内容量1台注文コード11630273品番TFOA-LK 4P 2.2KW
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
出力(kW)2.2電源三相電圧(V)200(50/60Hz)、220/230(60Hz)極数(P)4取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境全閉外扇屋外型枠番100L質量(kg)(モータ単体)29種類汎用モーター寸法L(mm)356寸法H(mm)197.5定格S1(連続)寸法F(mm)70寸法E(mm)80回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11630255
2018-01-08
用途: カッターの動力として使用

安価で非常に助かる。2回目だが次回も購入を考えている。

1が参考にしています
対象商品 : 11630255
2016-07-13
用途: 噴霧器の動力
農・林・水産業

モーターが壊れたので交換。
使用電力は前に比べ下がっている。

3が参考にしています
対象商品 : 11630273
2016-05-19
用途: シロッコファン機器不良の交換
サービス業

某メーカーよりも安くで購入出来て、配送等も問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする