曜日別特売

おうちでメディキュット ひざ下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1個注文コード11632337品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足首29hPa、ふくらはぎ20hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、はくだけで手軽にむくみをやわらげます。
つま先カットのオープントゥは、熱や汗を発散させ、ムレずに快適。
脚の形にぴったりフィットする「メッシュ編み」+「リブ編み」の編み分け設計。

用途ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善サイズMアイボリータイプ女性用身長(cm)150~160ヒップ(cm)85~96足首周り(cm)19~23ふくらはぎ周り(cm)30~38太もも周り(cm)43~49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする