レキットベンキーザー・ジャパン
レキットベンキーザー・ジャパンの フットケア
レキットベンキーザー・ジャパンの 健康・美容ソックス
おうちでメディキュット ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11632364
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足首24hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも13hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、ふともも、ふくらはぎをひきしめます。
ずり落ちを防ぐ、独自の「ダブルノンスリップ設計」。
サイズ
L
用途
ふともも・ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善
色
ブラック
タイプ
女性用
身長(cm)
155〜165
ヒップ(cm)
90〜98
アズワン品番
64-7730-64
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10167000001
足首周り(cm)
21〜25
ふくらはぎ周り(cm)
34〜42
太もも周り(cm)
47〜53
医薬品医療機器等法
一般医療機器