レキットベンキーザー・ジャパン
レキットベンキーザー・ジャパンの フットケア
レキットベンキーザー・ジャパンの 健康・美容ソックス
おうちでメディキュット ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11632373
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足首24hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも13hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、ふともも、ふくらはぎをひきしめます。
ずり落ちを防ぐ、独自の「ダブルノンスリップ設計」。
サイズ
M
用途
ふともも・ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善
色
ブラック
タイプ
女性用
身長(cm)
150〜160
ヒップ(cm)
85〜96
アズワン品番
64-7730-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10167000001
足首周り(cm)
19〜23
ふくらはぎ周り(cm)
30〜38
太もも周り(cm)
43〜49
医薬品医療機器等法
一般医療機器