寝ながらメディキュット スパッツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11633012 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPaの寝る時の専用段階圧力ソックス。
安定した段階圧力値を実現する横に編込んだインレイ糸と、細糸のコットンフィールやわらか素材を使った、キュットアプ製法で、しっかり引き締め、履き心地快適。
ヒップまでケアする『スパッツタイプ』で下半身全体をじっくりケア。
通常より低い圧力値で下半身全体をじっくりサポート。
足首は寝る時の姿勢に合わせたフラット設計。
安眠を促すラベンダーカラー。
つま先なしで、お休み中の熱を発散。

サイズM ラベンダー タイプ女性用 身長(cm)150〜160 ヒップ(cm)85〜96 アズワン品番64-7730-33 足首周り(cm)19〜23 ふくらはぎ周り(cm)30〜38 太もも周り(cm)43〜49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする