日進医療器
日進医療器の リラックス用品
日進医療器の 血行促進グッズ
ユニコ磁気バン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
タイプ
フェライト永久磁石
注文コード
11633387
品番
130MT
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。
裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復を図ります。
タイプ
フェライト永久磁石
磁束密度
130mT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AKBZX00083000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器