日進医療器
日進医療器の リラックス用品
日進医療器の 血行促進グッズ
ユニコ磁気バン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
タイプ
ネオジウムプラスチック磁石
注文コード
11633396
品番
180MT
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
永久磁石のパワーが筋肉のコリをほぐし、血行を促進します。
裏面:粘着シートに「チタンテープ」を使用し、生体電流を整え心身をリラックスさせて筋肉の疲労回復を図ります。
タイプ
ネオジウムプラスチック磁石
磁束密度
180mT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AKBZX00084000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器