カットガーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8枚) 注文コード 11633728 品番 -
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

綿100%のソフトなガーゼを使いやすいサイズにカットし折りたたんでいます。

折数8枚折り 寸法(mm)200×300 用途目、口、耳のお手入れに。メイク落としに。赤ちゃんの沐浴に。調理の蒸し布、しぼり布、こし布として。 サイズL 寸法(cm)20×30 折りたたみ寸法(mm)100×75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11633728
2020-12-26
用途:
接客対応に使用する。
その他業種

マスクの内側に以前からドラッグストアーで購入し使用していたが欠品が続き、今回初めて貴社で購入した。今までとは違う匂いがするような気がする。

対象商品:
11633737
2016-03-06
用途:
病人の舌清掃
山本商店 様 (卸売・小売業)

使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする