FC滅菌カットガーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 11633852 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。

寸法(mm)50×50 材質綿糸 折数12折り 寸法(cm)5×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11633852
2020-04-16
用途:
瞼の傷の保護
製造業

瞼の傷の保護用に購入。品質上は問題ない。傷が治るまでに必要な枚数が入っているものを選んだ。

対象商品:
11633843
2017-07-08
用途:
傷口のクッション材として
横浜郵楽社 様 (サービス業)

ただのガーゼなので効果的なクッション材にはならない。ざんねん!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする