オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 健康器具・機器
オムロンヘルスケアの 歩数計・活動量計
活動量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミント
注文コード
11633904
品番
HJA-310-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
データ転送なしのベーシックモデル。
色
ミント
メモリー
7日間
電源
CR2032×1個
本体質量(g)
21
表示
歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×59×13
機能
ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー